Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 2x2 300er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/5015 | CB0895-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, 2x2 300er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/5015 | CB0895-5015
Schließfachschrank, 2x2 300er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/5015 | CB0895-5015
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0895-5015
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-223-091-735515
EAN/GTIN:
     4055955054758
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank
Schließfachschrank, 2x2 300er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/5015 | CB0895-5015

Halbhoher Schließfachschrank
mit 2x2 Fächern
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 855 x 630 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in himmelblau RAL 5015
Türen mit Acrylglas
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
855
Breite mm:
630
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Acrylglas
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Himmelblau RAL 5015
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,41*
€ 427,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,30*
€ 419,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,82*
€ 406,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,04*
€ 398,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,63*
€ 349,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-223-091-735118
ab € 293,93*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-091-735204
ab € 294,27*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-091-735300
ab € 294,67*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-091-735303
ab € 294,08*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-091-735510
ab € 293,33*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-091-735512
ab € 295,71*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-091-735611
ab € 294,56*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-091-735716
ab € 295,27*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-091-735
ab € 269,64*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-091-735905
ab € 295,16*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-091-735910
ab € 295,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.