Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 2x2 300er Fächer, Türen Vollblech, 7035/5015 | CB0894-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, 2x2 300er Fächer, Türen Vollblech, 7035/5015 | CB0894-5015
Schließfachschrank, 2x2 300er Fächer, Türen Vollblech, 7035/5015 | CB0894-5015
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0894-5015
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-223-001-735515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank
Schließfachschrank, 2x2 300er Fächer, Türen Vollblech, 7035/5015 | CB0894-5015

Halbhoher Schließfachschrank
mit 2x2 Fächern
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 855 x 630 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in himmelblau RAL 5015
Türen aus Vollblech
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
855
Breite mm:
630
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Himmelblau RAL 5015
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,78*
€ 372,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,37*
€ 364,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,93*
€ 352,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,19*
€ 347,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,60*
€ 304,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-223-001-735118
ab € 255,83*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-001-735204
ab € 254,72*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-001-735300
ab € 256,19*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-001-735303
ab € 255,82*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-001-735510
ab € 256,12*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-001-735512
ab € 255,04*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-001-735611
ab € 254,29*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-001-735716
ab € 254,92*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-001-735
ab € 256,08*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-001-735905
ab € 256,13*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-001-735910
ab € 256,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.