Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL7035 | CB0893-7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL7035 | CB0893-7035
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL7035 | CB0893-7035
115.jpg
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL7035 | CB0893-7035
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL7035 | CB0893-7035
Artikel-Nr.:
     261-CB0893-7035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-454-402-735735
EAN/GTIN:
     4055955033944
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank ral7035
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL7035 | CB0893-7035

Schließfachschrank
Mit Sockel
Anzahl Abteile: 5x4, Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1850 x 1630 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in lichtgrau RAL 7035
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Breite mm:
1630
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
5x4
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, pavoy schließfachschrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 935,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.079,76*
€ 1.284,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.078,58*
€ 1.283,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,11*
€ 1.227,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 992,16*
€ 1.180,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,98*
€ 1.113,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-454-402-735118
ab € 937,55*
Ähnlich
PAVOY
21265-454-402-735204
ab € 929,60*
Ähnlich
PAVOY
21265-454-402-735300
ab € 931,50*
Ähnlich
PAVOY
21265-454-402-735303
ab € 936,91*
Ähnlich
PAVOY
21265-454-402-735510
ab € 933,09*
Ähnlich
PAVOY
21265-454-402-735512
ab € 936,15*
Ähnlich
PAVOY
21265-454-402-735515
ab € 930,93*
Ähnlich
PAVOY
21265-454-402-735611
ab € 932,85*
Ähnlich
PAVOY
21265-454-402-735716
ab € 938,00*
Ähnlich
PAVOY
21265-454-402-735905
ab € 935,55*
Ähnlich
PAVOY
21265-454-402-735910
ab € 934,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.