Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL7035 | CB0891-7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL7035 | CB0891-7035
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL7035 | CB0891-7035
115.jpg
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL7035 | CB0891-7035
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL7035 | CB0891-7035
Artikel-Nr.:
     261-CB0891-7035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-254-402-735735
EAN/GTIN:
     4055955032756
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank h 1850 x b 830 x...
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL7035 | CB0891-7035

Schließfachschrank
Mit Sockel
Anzahl Abteile: 5x2, Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1850 x 830 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in lichtgrau RAL 7035
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Breite mm:
830
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
5x2
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, pavoy schließfachschrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 511,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,11*
€ 717,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,00*
€ 709,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,49*
€ 695,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,41*
€ 668,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,23*
€ 608,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-254-402-735118
ab € 508,84*
Ähnlich
PAVOY
21265-254-402-735204
ab € 509,25*
Ähnlich
PAVOY
21265-254-402-735300
ab € 509,81*
Ähnlich
PAVOY
21265-254-402-735303
ab € 508,64*
Ähnlich
PAVOY
21265-254-402-735510
ab € 507,32*
Ähnlich
PAVOY
21265-254-402-735512
ab € 508,52*
Ähnlich
PAVOY
21265-254-402-735515
ab € 508,61*
Ähnlich
PAVOY
21265-254-402-735611
ab € 510,99*
Ähnlich
PAVOY
21265-254-402-735716
ab € 508,21*
Ähnlich
PAVOY
21265-254-402-735905
ab € 510,25*
Ähnlich
PAVOY
21265-254-402-735910
ab € 510,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.