Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL7035 | CB0887-7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL7035 | CB0887-7035
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL7035 | CB0887-7035
115.jpg
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL7035 | CB0887-7035
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL7035 | CB0887-7035
Artikel-Nr.:
     261-CB0887-7035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-434-402-735735
EAN/GTIN:
     4055955033678
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank ral7035
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL7035 | CB0887-7035

Schließfachschrank
Mit Sockel
Anzahl Abteile: 3x4, Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1850 x 1630 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in lichtgrau RAL 7035
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
1630
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
3 x 4
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, pavoy schließfachschrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 820,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,41*
€ 1.136,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,15*
€ 1.135,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,04*
€ 1.092,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,50*
€ 1.050,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,78*
€ 976,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-434-402-735118
ab € 822,24*
Ähnlich
PAVOY
21265-434-402-735204
ab € 824,44*
Ähnlich
PAVOY
21265-434-402-735300
ab € 826,14*
Ähnlich
PAVOY
21265-434-402-735303
ab € 825,96*
Ähnlich
PAVOY
21265-434-402-735510
ab € 822,43*
Ähnlich
PAVOY
21265-434-402-735512
ab € 827,80*
Ähnlich
PAVOY
21265-434-402-735515
ab € 827,76*
Ähnlich
PAVOY
21265-434-402-735611
ab € 825,44*
Ähnlich
PAVOY
21265-434-402-735716
ab € 826,07*
Ähnlich
PAVOY
21265-434-402-735905
ab € 823,82*
Ähnlich
PAVOY
21265-434-402-735910
ab € 820,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.