Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL6011 | CB0885-6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL6011 | CB0885-6011
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL6011 | CB0885-6011
115.jpg
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL6011 | CB0885-6011
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL6011 | CB0885-6011
Artikel-Nr.:
     261-CB0885-6011
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-234-402-735611
EAN/GTIN:
     4055955040102
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank h 1850 x b 830 x...
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL6011 | CB0885-6011

Schließfachschrank
Mit Sockel
Anzahl Abteile: 3x2, Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1850 x 830 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in resedagrün RAL 6011
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
830
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
3x2
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, pavoy schließfachschrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,50*
€ 582,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,15*
€ 573,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,12*
€ 563,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,34*
€ 541,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,52*
€ 495,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-234-402-735118
ab € 413,78*
Ähnlich
PAVOY
21265-234-402-735204
ab € 414,00*
Ähnlich
PAVOY
21265-234-402-735300
ab € 413,12*
Ähnlich
PAVOY
21265-234-402-735303
ab € 415,49*
Ähnlich
PAVOY
21265-234-402-735510
ab € 415,28*
Ähnlich
PAVOY
21265-234-402-735512
ab € 415,67*
Ähnlich
PAVOY
21265-234-402-735515
ab € 417,05*
Ähnlich
PAVOY
21265-234-402-735716
ab € 415,78*
Ähnlich
PAVOY
21265-234-402-735735
ab € 413,63*
Ähnlich
PAVOY
21265-234-402-735905
ab € 414,40*
Ähnlich
PAVOY
21265-234-402-735910
ab € 414,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.