Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL2004 | CB0877-2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL2004 | CB0877-2004
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL2004 | CB0877-2004
115.jpg
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL2004 | CB0877-2004
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL2004 | CB0877-2004
Artikel-Nr.:
     261-CB0877-2004
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-343-402-735204
EAN/GTIN:
     4055955039427
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank mit sockel
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL2004 | CB0877-2004

Schließfachschrank
Mit Sockel
Anzahl Abteile: 4x3, Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 930 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in reinorange RAL 2004
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
930
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
4x3
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Reinorange RAL 2004
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, pavoy schließfachschrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 562,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,68*
€ 787,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,41*
€ 778,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,51*
€ 762,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,07*
€ 731,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,15*
€ 668,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-343-402-735118
ab € 561,32*
Ähnlich
PAVOY
21265-343-402-735300
ab € 563,28*
Ähnlich
PAVOY
21265-343-402-735303
ab € 559,08*
Ähnlich
PAVOY
21265-343-402-735510
ab € 560,25*
Ähnlich
PAVOY
21265-343-402-735512
ab € 561,76*
Ähnlich
PAVOY
21265-343-402-735515
ab € 562,13*
Ähnlich
PAVOY
21265-343-402-735611
ab € 563,11*
Ähnlich
PAVOY
21265-343-402-735716
ab € 560,03*
Ähnlich
PAVOY
21265-343-402-735735
ab € 563,58*
Ähnlich
PAVOY
21265-343-402-735905
ab € 563,06*
Ähnlich
PAVOY
21265-343-402-735910
ab € 560,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.