Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL2004 | CB0876-2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL2004 | CB0876-2004
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL2004 | CB0876-2004
115.jpg
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL2004 | CB0876-2004
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL2004 | CB0876-2004
Artikel-Nr.:
     261-CB0876-2004
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-243-402-735204
EAN/GTIN:
     4055955039342
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank mit sockel
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL2004 | CB0876-2004

Schließfachschrank
Mit Sockel
Anzahl Abteile: 4x2, Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 630 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in reinorange RAL 2004
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
630
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
4x2
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Reinorange RAL 2004
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, pavoy schließfachschrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,59*
€ 593,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,34*
€ 588,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,55*
€ 577,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,73*
€ 556,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,75*
€ 503,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-243-402-735118
ab € 423,14*
Ähnlich
PAVOY
21265-243-402-735300
ab € 423,24*
Ähnlich
PAVOY
21265-243-402-735303
ab € 424,61*
Ähnlich
PAVOY
21265-243-402-735510
ab € 421,18*
Ähnlich
PAVOY
21265-243-402-735512
ab € 421,46*
Ähnlich
PAVOY
21265-243-402-735515
ab € 420,92*
Ähnlich
PAVOY
21265-243-402-735611
ab € 421,33*
Ähnlich
PAVOY
21265-243-402-735716
ab € 422,18*
Ähnlich
PAVOY
21265-243-402-735735
ab € 423,71*
Ähnlich
PAVOY
21265-243-402-735905
ab € 421,24*
Ähnlich
PAVOY
21265-243-402-735910
ab € 420,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.