Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL7035 | CB0874-7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL7035 | CB0874-7035
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL7035 | CB0874-7035
115.jpg
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL7035 | CB0874-7035
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL7035 | CB0874-7035
Artikel-Nr.:
     261-CB0874-7035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-333-402-735735
EAN/GTIN:
     4055955030042
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank ral7035
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL7035 | CB0874-7035

Schließfachschrank
Mit Sockel
Anzahl Abteile: 3x3, Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 930 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in lichtgrau RAL 7035
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
930
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
2 x 4
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, pavoy schließfachschrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,60*
€ 701,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,70*
€ 693,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,76*
€ 680,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,27*
€ 653,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,82*
€ 593,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-333-402-735118
ab € 495,83*
Ähnlich
PAVOY
21265-333-402-735204
ab € 496,30*
Ähnlich
PAVOY
21265-333-402-735300
ab € 496,09*
Ähnlich
PAVOY
21265-333-402-735303
ab € 498,43*
Ähnlich
PAVOY
21265-333-402-735510
ab € 499,03*
Ähnlich
PAVOY
21265-333-402-735512
ab € 498,74*
Ähnlich
PAVOY
21265-333-402-735515
ab € 495,51*
Ähnlich
PAVOY
21265-333-402-735611
ab € 496,27*
Ähnlich
PAVOY
21265-333-402-735716
ab € 497,34*
Ähnlich
PAVOY
21265-333-402-735905
ab € 499,21*
Ähnlich
PAVOY
21265-333-402-735910
ab € 495,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.