Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL3003 | CB0873-3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL3003 | CB0873-3003
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL3003 | CB0873-3003
115.jpg
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL3003 | CB0873-3003
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL3003 | CB0873-3003
Artikel-Nr.:
     261-CB0873-3003
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-233-402-735303
EAN/GTIN:
     4055479710109
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank mit sockel
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL3003 | CB0873-3003

Schließfachschrank
Mit Sockel
Anzahl Abteile: 3x2, Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 630 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in rubinrot RAL 3003
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
630
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
3x2
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, pavoy schließfachschrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,88*
€ 546,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,45*
€ 540,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,78*
€ 529,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,77*
€ 511,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,32*
€ 457,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-233-402-735118
ab € 384,28*
Ähnlich
PAVOY
21265-233-402-735204
ab € 382,71*
Ähnlich
PAVOY
21265-233-402-735300
ab € 384,63*
Ähnlich
PAVOY
21265-233-402-735510
ab € 383,37*
Ähnlich
PAVOY
21265-233-402-735512
ab € 383,75*
Ähnlich
PAVOY
21265-233-402-735515
ab € 384,91*
Ähnlich
PAVOY
21265-233-402-735611
ab € 383,29*
Ähnlich
PAVOY
21265-233-402-735716
ab € 383,61*
Ähnlich
PAVOY
21265-233-402-735735
ab € 384,91*
Ähnlich
PAVOY
21265-233-402-735905
ab € 384,18*
Ähnlich
PAVOY
21265-233-402-735910
ab € 383,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.