Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL9010 | CB0871-9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL9010 | CB0871-9010
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL9010 | CB0871-9010
115.jpg
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL9010 | CB0871-9010
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL9010 | CB0871-9010
Artikel-Nr.:
     261-CB0871-9010
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-323-402-735910
EAN/GTIN:
     4055955039007
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank mit sockel
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL9010 | CB0871-9010

Schließfachschrank
Mit Sockel
Anzahl Abteile: 2x3, Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 930 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in reinweiß RAL 9010
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
930
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Reinweiß RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, pavoy schließfachschrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,75*
€ 676,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,73*
€ 670,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,58*
€ 657,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,72*
€ 631,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,50*
€ 568,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-323-402-735118
ab € 476,65*
Ähnlich
PAVOY
21265-323-402-735204
ab € 481,13*
Ähnlich
PAVOY
21265-323-402-735300
ab € 479,49*
Ähnlich
PAVOY
21265-323-402-735303
ab € 478,40*
Ähnlich
PAVOY
21265-323-402-735510
ab € 478,13*
Ähnlich
PAVOY
21265-323-402-735512
ab € 481,16*
Ähnlich
PAVOY
21265-323-402-735515
ab € 477,13*
Ähnlich
PAVOY
21265-323-402-735611
ab € 478,11*
Ähnlich
PAVOY
21265-323-402-735716
ab € 478,92*
Ähnlich
PAVOY
21265-323-402-735735
ab € 476,93*
Ähnlich
PAVOY
21265-323-402-735905
ab € 479,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.