Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL1018 | CB0856-1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL1018 | CB0856-1018
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL1018 | CB0856-1018
115.jpg
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL1018 | CB0856-1018
Artikel-Nr.:
     261-CB0856-1018
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-353-002-735118
EAN/GTIN:
     4055955037744
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL1018 | CB0856-1018

Schließfachschrank
Mit Füßen
Anzahl Abteile: 5x3, Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 930 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in zinkgelb RAL 1018
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
930
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
5x3
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Zinkgelb RAL 1018
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 598,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,51*
€ 838,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,08*
€ 831,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,57*
€ 814,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,17*
€ 782,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,58*
€ 712,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-353-002-735204
ab € 596,02*
Ähnlich
PAVOY
21265-353-002-735300
ab € 599,03*
Ähnlich
PAVOY
21265-353-002-735303
ab € 599,65*
Ähnlich
PAVOY
21265-353-002-735510
ab € 597,50*
Ähnlich
PAVOY
21265-353-002-735512
ab € 595,98*
Ähnlich
PAVOY
21265-353-002-735515
ab € 601,30*
Ähnlich
PAVOY
21265-353-002-735611
ab € 600,73*
Ähnlich
PAVOY
21265-353-002-735716
ab € 596,86*
Ähnlich
PAVOY
21265-353-002-735735
ab € 601,12*
Ähnlich
PAVOY
21265-353-002-735905
ab € 601,02*
Ähnlich
PAVOY
21265-353-002-735910
ab € 596,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.