Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL1018 | CB0847-1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL1018 | CB0847-1018
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL1018 | CB0847-1018
115.jpg
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL1018 | CB0847-1018
Artikel-Nr.:
     261-CB0847-1018
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-323-002-735118
EAN/GTIN:
     4055955037027
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL1018 | CB0847-1018

Schließfachschrank
Mit Füßen
Anzahl Abteile: 2x3, Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 930 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in zinkgelb RAL 1018
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
1230
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Zinkgelb RAL 1018
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,32*
€ 632,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,92*
€ 625,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,42*
€ 614,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,97*
€ 591,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,23*
€ 532,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-323-002-735204
ab € 449,10*
Ähnlich
PAVOY
21265-323-002-735300
ab € 448,33*
Ähnlich
PAVOY
21265-323-002-735303
ab € 450,66*
Ähnlich
PAVOY
21265-323-002-735510
ab € 450,54*
Ähnlich
PAVOY
21265-323-002-735512
ab € 450,02*
Ähnlich
PAVOY
21265-323-002-735515
ab € 447,96*
Ähnlich
PAVOY
21265-323-002-735611
ab € 450,25*
Ähnlich
PAVOY
21265-323-002-735716
ab € 448,17*
Ähnlich
PAVOY
21265-323-002-735735
ab € 449,14*
Ähnlich
PAVOY
21265-323-002-735905
ab € 447,24*
Ähnlich
PAVOY
21265-323-002-735910
ab € 447,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.