Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL2004 | CB0846-2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL2004 | CB0846-2004
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL2004 | CB0846-2004
115.jpg
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL2004 | CB0846-2004
Artikel-Nr.:
     261-CB0846-2004
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-223-002-735204
EAN/GTIN:
     4055955036952
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL2004 | CB0846-2004

Schließfachschrank
Mit Füßen
Anzahl Abteile: 2x2, Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 630 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in reinorange RAL 2004
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
830
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Reinorange RAL 2004
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,89*
€ 494,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,25*
€ 484,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,71*
€ 472,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,34*
€ 460,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,58*
€ 406,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-223-002-735118
ab € 342,42*
Ähnlich
PAVOY
21265-223-002-735300
ab € 340,34*
Ähnlich
PAVOY
21265-223-002-735303
ab € 341,13*
Ähnlich
PAVOY
21265-223-002-735510
ab € 341,53*
Ähnlich
PAVOY
21265-223-002-735512
ab € 340,76*
Ähnlich
PAVOY
21265-223-002-735515
ab € 339,89*
Ähnlich
PAVOY
21265-223-002-735611
ab € 340,69*
Ähnlich
PAVOY
21265-223-002-735716
ab € 340,78*
Ähnlich
PAVOY
21265-223-002-735735
ab € 342,56*
Ähnlich
PAVOY
21265-223-002-735905
ab € 339,62*
Ähnlich
PAVOY
21265-223-002-735910
ab € 340,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.