Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Garderobenschrank mit Sockel, 2 Abteile, Zylinderschloss, 7035/7035 | CB0837-7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z-Garderobenschrank mit Sockel, 2 Abteile, Zylinderschloss, 7035/7035 | CB0837-7035
Z-Garderobenschrank mit Sockel, 2 Abteile, Zylinderschloss, 7035/7035 | CB0837-7035
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0837-7035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20262-212-021-735
EAN/GTIN:
     4055479000675
Suchbegriffe:
Doppelabteilspind
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Z-Garderobenschrank mit Sockel, 2 Abteile, Zylinderschloss, 7035/7035 | CB0837-7035

Z-Garderobenschrank mit Sockel
2 Abteile mit je 1 Kleiderstange und 3 Haken
BxTxH: 430 x 500 x 1850 mm
mit Zylinderschloss
Komplett in lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
430
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Z-Garderobenschrank
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
200/400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Schließung:
Zylinderschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,37*
€ 406,31*
34 Tage
17
Frei Haus
ab € 564,55*
€ 662,68*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,31*
€ 483,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,26*
€ 478,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,77*
€ 466,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,09*
€ 453,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,37*
€ 403,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,37*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.