Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, 3 Abteile je 300 mm, Drehriegel und Sockel, 7035/5010 | CB0829-5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank, 3 Abteile je 300 mm, Drehriegel und Sockel, 7035/5010 | CB0829-5010
Garderobenschrank, 3 Abteile je 300 mm, Drehriegel und Sockel, 7035/5010 | CB0829-5010
115.jpg
Garderobenschrank, 3 Abteile je 300 mm, Drehriegel und Sockel, 7035/5010 | CB0829-5010
Artikel-Nr.:
     261-CB0829-5010
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20201-313-432-735510
EAN/GTIN:
     4055479662569
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank, 3 Abteile je 300 mm, Drehriegel und Sockel, 7035/5010 | CB0829-5010

Garderobenschrank mit Sockel
3 Abteile mit Lüftungsschlitzen
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 930 x 500 mm
mit Drehriegel
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
930
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Garderobenschrank
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
300
Farbe Tür:
Enzianblau RAL 5010
Serie:
Die Bewährten
Anzahl Fächer:
3
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Verkaufseinheit:
VE
Schließung:
Drehriegel
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,16*
€ 526,31*
18 Tage
10
Frei Haus
ab € 438,87*
€ 526,94*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,31*
€ 626,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,03*
€ 611,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,29*
€ 596,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,08*
€ 557,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,16*
€ 521,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,52*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,63*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-005
ab € 25,98*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,56*
Zubehör
PAVOY
90000-E55-090
ab € 55,01*
Zubehör
RAJA
R630EURD
ab € 36,82002*
Zubehör
RAJA
R130EURD
ab € 30,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.