Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, 3 Abteile je 400 mm, Zylinderschloss und Sockel, 7035/3000 | CB0826-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank, 3 Abteile je 400 mm, Zylinderschloss und Sockel, 7035/3000 | CB0826-3000
Garderobenschrank, 3 Abteile je 400 mm, Zylinderschloss und Sockel, 7035/3000 | CB0826-3000
115.jpg
Garderobenschrank, 3 Abteile je 400 mm, Zylinderschloss und Sockel, 7035/3000 | CB0826-3000
Artikel-Nr.:
     261-CB0826-3000
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20201-314-431-735300
EAN/GTIN:
     4055479884329
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Garderobenschrank, 3 Abteile je 400 mm, Zylinderschloss und Sockel, 7035/3000 | CB0826-3000

Garderobenschrank mit Sockel
3 Abteile mit Lüftungsschlitzen
Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1850 x 1230 x 500 mm
mit Zylinderschloss
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in feuerrot RAL 3000
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
1230
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Garderobenschrank
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
400
Farbe Tür:
Feuerrot RAL 3000
Serie:
Die Bewährten
Anzahl Fächer:
3
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
Verkaufseinheit:
VE
Schließung:
Zylinderschloss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,99*
€ 581,96*
35 Tage
14
Frei Haus
ab € 617,75*
€ 715,34*
35 Tage
23
Frei Haus
ab € 768,38*
€ 886,42*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,96*
€ 692,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,51*
€ 681,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,74*
€ 666,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,81*
€ 642,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,99*
€ 589,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10000
ab € 136,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10004
ab € 136,90*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10000
ab € 176,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10005
ab € 176,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10000
ab € 229,92*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10006
ab € 230,25*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,26*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,43*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,80*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-005
ab € 25,816*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,564*
Zubehör
PAVOY
91000-L60-006
ab € 25,11*
Zubehör
PAVOY
90000-E55-120
ab € 62,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.