Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, 2 Abteile je 300 mm, Drehriegel und Füßen, 7035/6011 | CB0816-6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank, 2 Abteile je 300 mm, Drehriegel und Füßen, 7035/6011 | CB0816-6011
Garderobenschrank, 2 Abteile je 300 mm, Drehriegel und Füßen, 7035/6011 | CB0816-6011
115.jpg
Garderobenschrank, 2 Abteile je 300 mm, Drehriegel und Füßen, 7035/6011 | CB0816-6011
Artikel-Nr.:
     261-CB0816-6011
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20201-213-032-735611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank
Garderobenschrank, 2 Abteile je 300 mm, Drehriegel und Füßen, 7035/6011 | CB0816-6011

Garderobenschrank mit Füßen
2 Abteile mit Lüftungsschlitzen
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 630 x 500 mm
mit Drehriegel
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
630
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Garderobenschrank
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
300
Farbe Tür:
Resedagrün RAL 6011
Serie:
Die Bewährten
Anzahl Fächer:
2
Farbe Front:
Resedagrün RAL 6011
Verkaufseinheit:
VE
Schließung:
Drehriegel
Weitere Suchbegriffe: Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,18*
€ 465,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,09*
€ 458,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,85*
€ 442,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,38*
€ 433,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,42*
€ 380,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,52*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,63*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.