Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Evolo, H1700xB810xT500mm, 2 Abteile mit je 10 Fächern, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau; Türen Stahl: 0959059 RDS Schwefelgelb;... | CA6225-0959059


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Evolo, H1700xB810xT500mm, 2 Abteile mit je 10 Fächern, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau; Türen Stahl: 0959059 RDS Schwefelgelb;... | CA6225-0959059
C+P Schließfachschrank Evolo, H1700xB810xT500mm, 2 Abteile mit je 10 Fächern, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau; Türen Stahl: 0959059 RDS Schwefelgelb;... | CA6225-0959059
C+P Schließfachschrank Evolo, H1700xB810xT500mm, 2 Abteile mit je 10 Fächern, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau; Türen Stahl: 0959059 RDS Schwefelgelb;... | CA6225-0959059
Artikel-Nr.:
     261-CA6225-0959059
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48010-2210|S10131
EAN/GTIN:
     4065714546745
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
c+p schließfachschrank 20 fächer
C+P Schließfachschrank Evolo, H1700xB810xT500mm, 2 Abteile mit je 10 Fächern, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau; Türen Stahl: 0959059 RDS Schwefelgelb;... | CA6225-0959059

Stahl-Schließfachschrank Evolo, als Laptopschrank, 2 Abteile mit je 10 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, Belüftungsöffnungen in der Rückwand je Fach, Türen mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, Türaufhängung in Drehbolzen, 20 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 810 x 500 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen Stahl: 0959059 RDS Schwefelgelb, Füße: RAL 9005 Tiefschwarz
Weitere Informationen:
Breite mm:
810
Einsatzbereich:
Büro/Sozialräume
Höhe mm:
1850
Material:
Stahl
Tiefe mm:
500
Verriegelung:
Zylinderschloss
Anzahl Fächer:
20
Türausführung:
Vollblech
Produkttyp:
Laptopschrank
Schranktyp:
Laptopschrank
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfach-schrank mit füßen, Laptopschrank, Laptopschränke, Laptop, Notebook, Notebookschrank, Notebookschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.281,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.479,40*
€ 1.760,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.463,42*
€ 1.741,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.390,23*
€ 1.654,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.342,46*
€ 1.597,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.281,69*
€ 1.525,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-2210|S10063
ab € 1.005,41*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-2210|S10060
ab € 1.002,06*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-2210|S10066
ab € 1.241,64*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-2210|S10039
ab € 1.002,04*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-2210|S10062
ab € 1.239,24*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-2210|S10058
ab € 1.233,84*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-2210|S10059
ab € 997,44*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-2210|S10064
ab € 1.005,79*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-2210|S10130
ab € 1.284,98*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-2210|S10135
ab € 1.281,59*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-2210|S10132
ab € 1.282,67*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-2210|S10129
ab € 1.279,49*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-2210|S10133
ab € 1.286,94*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-2210|S10134
ab € 1.278,27*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-2210|S10156
ab € 1.287,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.