Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Evolo, H1800xB810xT500mm, 2 Abteile mit je 10 Fächern, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau; Türen Stahl: RAL 2000 Gelborange | CA6221-2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Evolo, H1800xB810xT500mm, 2 Abteile mit je 10 Fächern, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau; Türen Stahl: RAL 2000 Gelborange | CA6221-2000
C+P Schließfachschrank Evolo, H1800xB810xT500mm, 2 Abteile mit je 10 Fächern, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau; Türen Stahl: RAL 2000 Gelborange | CA6221-2000
Artikel-Nr.:
     261-CA6221-2000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48020-2210|S10240
EAN/GTIN:
     4065714547056
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
c+p schließfachschrank 20 fächer
C+P Schließfachschrank Evolo, H1800xB810xT500mm, 2 Abteile mit je 10 Fächern, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau; Türen Stahl: RAL 2000 Gelborange | CA6221-2000

Stahl-Schließfachschrank Evolo, als Laptopschrank, 2 Abteile mit je 10 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Belüftungsöffnungen in der Rückwand je Fach, Türen mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, Türaufhängung in Drehbolzen, 20 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 1 Elektrifizierung, bestehend aus Steckdosenleiste mit einem Steckplatz Schuko 230V pro Fach, Maße (H x B x T): 1800 x 810 x 500 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen Stahl: RAL 2000 Gelborange
Weitere Informationen:
Breite mm:
810
Einsatzbereich:
Büro/Sozialräume
Material:
Stahl
Tiefe mm:
500
Verriegelung:
Zylinderschloss
Anzahl Fächer:
20
Türausführung:
Vollblech
Produkttyp:
Laptopschrank
Höhe mm:
1850
Schranktyp:
Laptopschrank
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank 20 fächer, Laptopschrank, Laptopschränke, Laptop, Notebook, Notebookschrank, Notebookschränke, Schrank mit Stromzufuhr, Schrank mit Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.955,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.208,34*
€ 2.627,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.186,03*
€ 2.601,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.077,75*
€ 2.472,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.015,15*
€ 2.398,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.955,47*
€ 2.327,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-2210|S10236
ab € 1.956,05*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-2210|S10235
ab € 1.949,71*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-2210|S10237
ab € 1.947,81*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-2210|S10234
ab € 1.948,90*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-2210|S10238
ab € 1.960,04*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-2210|S10239
ab € 1.957,18*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-2210|S10199
ab € 1.953,85*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-2210|S10203
ab € 1.954,52*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-2210|S10198
ab € 1.948,81*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-2210|S10312
ab € 1.950,63*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-2210|S10314
ab € 1.957,85*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-2210|S10313
ab € 1.580,04*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-2210|S10316
ab € 1.950,86*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-2210|S10202
ab € 1.579,50*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-2210|S10200
ab € 1.578,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.