Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Evolo, H1700xB810xT500mm, 2 Abteile mit je 10 Fächern, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau; Türen Stahl: RAL 6027 Lichtgrün; Füße:... | CA6218-6027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Evolo, H1700xB810xT500mm, 2 Abteile mit je 10 Fächern, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau; Türen Stahl: RAL 6027 Lichtgrün; Füße:... | CA6218-6027
C+P Schließfachschrank Evolo, H1700xB810xT500mm, 2 Abteile mit je 10 Fächern, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau; Türen Stahl: RAL 6027 Lichtgrün; Füße:... | CA6218-6027
C+P Schließfachschrank Evolo, H1700xB810xT500mm, 2 Abteile mit je 10 Fächern, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau; Türen Stahl: RAL 6027 Lichtgrün; Füße:... | CA6218-6027
Artikel-Nr.:
     261-CA6218-6027
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48010-2210|S10153
EAN/GTIN:
     4066681155046
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
c+p schließfachschrank 20 fächer
C+P Schließfachschrank Evolo, H1700xB810xT500mm, 2 Abteile mit je 10 Fächern, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau; Türen Stahl: RAL 6027 Lichtgrün; Füße:... | CA6218-6027

Stahl-Schließfachschrank Evolo, als Laptopschrank, 2 Abteile mit je 10 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, Belüftungsöffnungen in der Rückwand je Fach, Türen mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, Türaufhängung in Drehbolzen, 20 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 1 Elektrifizierung, bestehend aus Steckdosenleiste mit einem Steckplatz Schuko 230V pro Fach, Maße (H x B x T): 1850 x 810 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 6027 Lichtgrün, Füße: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite mm:
810
Einsatzbereich:
Büro/Sozialräume
Höhe mm:
1850
Material:
Stahl
Tiefe mm:
500
Verriegelung:
Zylinderschloss
Anzahl Fächer:
20
Türausführung:
Vollblech
Produkttyp:
Laptopschrank
Schranktyp:
Laptopschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Lichtgrün RAL 6027
Anzahl Abteile:
20
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfach-schrank mit füßen, Laptopschrank, Laptopschränke, Laptop, Notebook, Notebookschrank, Notebookschränke, Schrank mit Stromzufuhr, Schrank mit Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.932,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.184,49*
€ 2.599,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.162,46*
€ 2.573,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.055,22*
€ 2.445,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.992,98*
€ 2.371,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.932,11*
€ 2.299,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-2210|S10122
ab € 1.928,03*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-2210|S10121
ab € 1.931,09*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-2210|S10126
ab € 1.938,84*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-2210|S10123
ab € 1.931,92*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-2210|S10120
ab € 1.939,97*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-2210|S10124
ab € 1.930,42*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-2210|S10125
ab € 1.937,37*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-2210|S10145
ab € 1.926,96*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-2210|S10146
ab € 1.922,34*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-2210|S10147
ab € 1.926,06*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-2210|S10148
ab € 1.938,34*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-2210|S10151
ab € 1.921,37*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-2210|S10150
ab € 1.562,14*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-2210|S10155
ab € 1.932,78*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48010-2210|S10152
ab € 1.564,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.