Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladeschrank mit 1 Elektro-Einlegeboden und 1 Schubladenblock, Koprus RAL 7035 lichtgrau und Türen 1108060 viridingrün | CA6209-1108060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akkuladeschrank mit 1 Elektro-Einlegeboden und 1 Schubladenblock, Koprus RAL 7035 lichtgrau und Türen 1108060 viridingrün | CA6209-1108060
Akkuladeschrank mit 1 Elektro-Einlegeboden und 1 Schubladenblock, Koprus RAL 7035 lichtgrau und Türen 1108060 viridingrün | CA6209-1108060
Akkuladeschrank mit 1 Elektro-Einlegeboden und 1 Schubladenblock, Koprus RAL 7035 lichtgrau und Türen 1108060 viridingrün | CA6209-1108060
Akkuladeschrank mit 1 Elektro-Einlegeboden und 1 Schubladenblock, Koprus RAL 7035 lichtgrau und Türen 1108060 viridingrün | CA6209-1108060
Artikel-Nr.:
     261-CA6209-1108060
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-05E1|S10018
EAN/GTIN:
     4065714009448
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Schubladenblock
Akkuladeschrank mit 1 Elektro-Einlegeboden und 1 Schubladenblock, Koprus RAL 7035 lichtgrau und Türen 1108060 viridingrün | CA6209-1108060

Akkuladeschrank
Korpus (H x B x T 1950 x 930 x 500 mm) aus stabiler Stahlkonstruktion und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit. Zusätzlich versehen mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz. Prima geeignet für das Laden von Akku-Geräten und als Werkzeugschrank.
Rückwand:
Die Rückwand des Akkuladeschranks ist perforiert zur optimalen Belüftung.

Türen:
Die zueinanderschlagenden Türen haben geschlossene Seitenprofile und verdeckte Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit. Türaufhängung in außenliegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel von ca. 180°. Der Akkuladeschrank besitzt ein 3-riegeliges, ergonomisches Griffschloss Ergo Lock 4.0 mit patentiertem Schließmechanismus, das für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit sorgt. 2 Schlüssel zum Öffnen und Verschließen werden mitgeliefert.
Lieferumfang:Zusätzlich zum Akkuladeschrank sind folgende Artikel im Lieferumfang enthalten:3 x verzinkte Einlegeböden aus Stahl (Traglast 70 kg)1 x verzinkter, innovativer Elektro-Einlegeboden bzw. Wannenboden aus Stahl mit Belüftungsöffnungen zur Vermeidung von Temperaturstau und zur verdeckten Unterbringung von Netzteilen und Kabeln (Traglast 70 kg)1 x 5-fach-Steckdosenleiste mit 3 m Zuleitung1 x Schubladenblock mit 3 voll ausziehbaren Schubladen (Innenmaß je Schublade H x B x T 100 x 730 x 440 mm) auf Teleskopschienenführung inkl. oberen Ablageboden, Traglast pro Schublade 50 kg

Farbe:Korpus lichtgrau RAL 7035 und Türen viridingrün RAL 1108060

Weitere Informationen:
Ausführung Böden:
Verzinkt
Ausstattung:
Einlegeböden, Steckdosenleiste und Schubladenblock
Breite mm:
930
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager
Höhe mm:
1950
Material:
Stahl
Tiefe mm:
500
Verriegelung:
Zylinderschloss
Türausführung:
Vollblech
Anzahl Böden:
3 + 1
Produkttyp:
Akkuladeschrank
Griffausführung:
Ergo Lock 4.0
Anzahl Fachböden:
3 + 1
Schranktyp:
Flügeltürenschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Viridingrün RDS 110 80 60
Anzahl Fächer:
1
Anzahl Abteile:
1
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinheit, Schubladenmodul, akkuladeschrank hxbxt 1950x930x500mm, akku ladeschrank, c+p akku-ladeschrank, Akku, Schrank, Aufladen, Schrank mit Stromzufuhr, Schrank mit Stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.109,72*
€ 1.239,43*
Lager 261
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.214,70*
€ 1.357,65*
41 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.972,89*
€ 2.155,66*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.357,65*
€ 1.615,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.344,81*
€ 1.600,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.294,20*
€ 1.540,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.259,39*
€ 1.498,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.214,70*
€ 1.445,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80E1|
ab € 222,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-703|
ab € 22,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-701|
ab € 22,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.