Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Doppelstockspind Evolo mit Sitzbank, 4 Fächer, H2090xB800xT500/815mm | CA6100-6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Doppelstockspind Evolo mit Sitzbank, 4 Fächer, H2090xB800xT500/815mm | CA6100-6011
C+P Doppelstockspind Evolo mit Sitzbank, 4 Fächer, H2090xB800xT500/815mm | CA6100-6011
C+P Doppelstockspind Evolo mit Sitzbank, 4 Fächer, H2090xB800xT500/815mm | CA6100-6011
C+P Doppelstockspind Evolo mit Sitzbank, 4 Fächer, H2090xB800xT500/815mm | CA6100-6011
C+P Doppelstockspind Evolo mit Sitzbank, 4 Fächer, H2090xB800xT500/815mm | CA6100-6011
Artikel-Nr.:
     261-CA6100-6011
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     49350-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
doppelstockspind sitzbank 4 abteile...
doppelstockspind sitzbank
doppelstockspind sitzbank 4 abteile
C+P Doppelstockspind Evolo mit Sitzbank, 4 Fächer, H2090xB800xT500/815mm | CA6100-6011

Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank Evolo, 2 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus mit eleganten, schmalen Seiten für homogene Optik bei Reihenaufstellung, geschlossene Seitenprofile mit ca. 54 Grad Innenschrägen für hohe Stabilität sowie für leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, auf untergebauter Sitzbank, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, 4x Ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss, Stahltüren mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild und eingeprägtem Etikettenrahmen, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen, Maße: H 2090 x B 800 x T 815 mm, Korpus RAL 7035 Lichtgrau, Front RAL 6011 Resedagrün, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Sitzleisten: Buche
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
2090
Material Gestell:
Stahl
Anzahl Fächer:
4
Verriegelung:
Drehriegelverschluss
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Zertifikat GS:
Ja
Tür Öffnungswinkel in °:
110
Garantie auf Zubehör:
5 Jahre Korrosionsschutz-Garantie
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Belüftung Front:
Lochrosetten
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Oberfläche Gestell:
lackiert
Material Sitzfläche:
Buche-Hartholz
Unterbau:
Gestell
Abteilbreite mm:
400
Garantie:
2 Jahre
Anschlag Front:
DIN rechts
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anzahl Türen:
4
Höhe Unterbau mm:
390
Sitzbank:
untergebaut
Sitzfläche:
Leisten
Material:
Stahlblech
Serie:
EVOLO
Breite mm:
800
Tiefe mm:
815
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
2
Produkttyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Resedagrün RAL 6011
Höhenverstellung:
10
Anzahl Garderobenhaken/Stange:
3
Höhe Unterbau:
390
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Tür:
Resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Ga
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 671,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,72*
€ 937,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,92*
€ 930,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,13*
€ 904,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,83*
€ 868,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,53*
€ 799,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,27*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,24*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,73*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,564*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.