Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank mit Acrylglastür, HxBxT 1750x1220x480 mm, Lichtgrau | CA6090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank mit Acrylglastür, HxBxT 1750x1220x480 mm, Lichtgrau | CA6090
C+P Schließfachschrank mit Acrylglastür, HxBxT 1750x1220x480 mm, Lichtgrau | CA6090
Artikel-Nr.:
     261-CA6090
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8470A302
EAN/GTIN:
     4025314842661
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
C+P Schließfachschrank mit Acrylglastür, HxBxT 1750x1220x480 mm, Lichtgrau | CA6090

Schließfachschrank mit Acrylglastür
HxBxT 1750 x 1220 x 480 mm
Anzahl Fächer: 3x4
je mit Zylinderschloss und 2 Schlüssel
170° Türöffnung, rechts angeschlagen
Belüftungsöffnung an der Rückwand
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Sockel in anthrazit RAL 7016
weitere Farben auf Anfrage möglich
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1750
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Acrylglas
Abteilbreite mm:
400
Serie:
Die Durchsichtigen
Breite mm:
1220
Tiefe mm:
480
Anzahl Fächer:
12
Anzahl Abteile:
3 x 4
Produkttyp:
Schließfachschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Schließfachschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, c+p schließfachschrank zylinderschloss, schließfach schrank, c+p schließfachschrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank, Kleiderschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.727,78*
€ 2.025,97*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.802,16*
€ 2.035,64*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.816,26*
€ 2.044,39*
Lager 261
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.047,75*
€ 2.296,15*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.296,15*
€ 2.732,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.264,66*
€ 2.694,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.161,28*
€ 2.571,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.103,84*
€ 2.503,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.047,75*
€ 2.436,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,52*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-40
ab € 139,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731
ab € 97,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.