Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahl-Wertfachschrank, 2x5teilig 900x480x1950 mm, RAL7035/3000 | CA6020-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahl-Wertfachschrank, 2x5teilig 900x480x1950 mm, RAL7035/3000 | CA6020-3000
C+P Stahl-Wertfachschrank, 2x5teilig 900x480x1950 mm, RAL7035/3000 | CA6020-3000
C+P Stahl-Wertfachschrank, 2x5teilig 900x480x1950 mm, RAL7035/3000 | CA6020-3000
C+P Stahl-Wertfachschrank, 2x5teilig 900x480x1950 mm, RAL7035/3000 | CA6020-3000
Artikel-Nr.:
     261-CA6020-3000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     82700-20
EAN/GTIN:
     4053597523595
Suchbegriffe:
Wertfach-Schrank
Wertfachanlage
Wertfachschrank
c+p wertfachschrank
C+P Stahl-Wertfachschrank, 2x5teilig 900x480x1950 mm, RAL7035/3000 | CA6020-3000

Stahl-Wertfachschrank
Extrabreit
Anzahl Wertfächer: 2 x 5
HxBxT: 1950 x 900 x 480 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in feuerrot RAL 3000
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
2 x 5
Abteilbreite mm:
480
Breite mm:
900
Tiefe mm:
480
Anzahl Fächer:
10
Produkttyp:
Wertfachschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Wertfachschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: wertfach schrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Spind, Garderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 757,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,59*
€ 1.044,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,78*
€ 1.011,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,87*
€ 972,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,55*
€ 901,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-010|S10001
ab € 165,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-010|S10007
ab € 165,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-010|S10001
ab € 212,71*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-010|S10064
ab € 214,25*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-010|S10001
ab € 277,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-010|S10060
ab € 280,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.