Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahl-Wertfachschrank, 1x5teilig 460x480x1950 mm, RAL7021/9010 | CA6018-9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahl-Wertfachschrank, 1x5teilig 460x480x1950 mm, RAL7021/9010 | CA6018-9010
C+P Stahl-Wertfachschrank, 1x5teilig 460x480x1950 mm, RAL7021/9010 | CA6018-9010
C+P Stahl-Wertfachschrank, 1x5teilig 460x480x1950 mm, RAL7021/9010 | CA6018-9010
C+P Stahl-Wertfachschrank, 1x5teilig 460x480x1950 mm, RAL7021/9010 | CA6018-9010
Artikel-Nr.:
     261-CA6018-9010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     82700-10
EAN/GTIN:
     4059369525026
Suchbegriffe:
Wertfach-Schrank
Wertfachanlage
Wertfachschrank
c+p wertfachschrank
C+P Stahl-Wertfachschrank, 1x5teilig 460x480x1950 mm, RAL7021/9010 | CA6018-9010

Stahl-Wertfachschrank
Extrabreit
Anzahl Wertfächer: 1 x 5
HxBxT: 1950 x 460 x 480 mm
Korpus in schwarzgrau RAL 7021
Türen in reinweiß RAL 9010
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
1 x 5
Abteilbreite mm:
480
Breite mm:
460
Tiefe mm:
480
Anzahl Fächer:
5
Produkttyp:
Wertfachschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Wertfachschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Reinweiß RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: wertfach schrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Spind, Garderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,71*
€ 626,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,17*
€ 621,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,84*
€ 613,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,62*
€ 590,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,28*
€ 532,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10000
ab € 135,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10004
ab € 135,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10000
ab € 176,92*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10005
ab € 177,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10000
ab € 231,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10006
ab € 231,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.