Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahl-Wertfachschrank, 1x5teilig 460x480x1950 mm, RAL7021/6011 | CA6018-6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahl-Wertfachschrank, 1x5teilig 460x480x1950 mm, RAL7021/6011 | CA6018-6011
C+P Stahl-Wertfachschrank, 1x5teilig 460x480x1950 mm, RAL7021/6011 | CA6018-6011
C+P Stahl-Wertfachschrank, 1x5teilig 460x480x1950 mm, RAL7021/6011 | CA6018-6011
C+P Stahl-Wertfachschrank, 1x5teilig 460x480x1950 mm, RAL7021/6011 | CA6018-6011
Artikel-Nr.:
     261-CA6018-6011
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     82700-10
EAN/GTIN:
     4025314665116
Suchbegriffe:
Wertfach-Schrank
Wertfachanlage
Wertfachschrank
c+p wertfachschrank
C+P Stahl-Wertfachschrank, 1x5teilig 460x480x1950 mm, RAL7021/6011 | CA6018-6011

Stahl-Wertfachschrank
Extrabreit
Anzahl Wertfächer: 1 x 5
HxBxT: 1950 x 460 x 480 mm
Korpus in schwarzgrau RAL 7021
Türen in resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
1 x 5
Abteilbreite mm:
480
Breite mm:
460
Tiefe mm:
480
Anzahl Fächer:
5
Produkttyp:
Wertfachschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Wertfachschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: wertfach schrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Spind, Garderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,99*
€ 640,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,27*
€ 627,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,31*
€ 613,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,64*
€ 571,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,99*
€ 531,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10000
ab € 135,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10004
ab € 136,16*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10000
ab € 177,35*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10005
ab € 177,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10000
ab € 230,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10006
ab € 231,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.