Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahl-Wertfachschrank, 4x5teilig 900x480x1950 mm, RAL7035/5021 | CA6015-5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahl-Wertfachschrank, 4x5teilig 900x480x1950 mm, RAL7035/5021 | CA6015-5021
C+P Stahl-Wertfachschrank, 4x5teilig 900x480x1950 mm, RAL7035/5021 | CA6015-5021
C+P Stahl-Wertfachschrank, 4x5teilig 900x480x1950 mm, RAL7035/5021 | CA6015-5021
C+P Stahl-Wertfachschrank, 4x5teilig 900x480x1950 mm, RAL7035/5021 | CA6015-5021
Artikel-Nr.:
     261-CA6015-5021
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     80700-40
EAN/GTIN:
     4025314612974
Suchbegriffe:
Wertfach-Schrank
Wertfachanlage
Wertfachschrank
c+p wertfachschrank
C+P Stahl-Wertfachschrank, 4x5teilig 900x480x1950 mm, RAL7035/5021 | CA6015-5021

Stahl-Wertfachschrank
Normalbreit
Anzahl Wertfächer: 4 x 5
HxBxT: 1950 x 900 x 480 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in wasserblau RAL 5021
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
4 x 5
Abteilbreite mm:
240
Breite mm:
900
Tiefe mm:
480
Anzahl Fächer:
20
Produkttyp:
Wertfachschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Wertfachschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Wasserblau RAL 5021
Weitere Suchbegriffe: wertfach schrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Spind, Garderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.036,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.199,68*
€ 1.427,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.097,29*
€ 1.305,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.062,61*
€ 1.264,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,01*
€ 1.232,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-010|S10001
ab € 164,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-010|S10007
ab € 164,83*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-010|S10001
ab € 213,24*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-010|S10064
ab € 212,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-010|S10001
ab € 280,04*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-010|S10060
ab € 278,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.