Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahl-Wertfachschrank, 2x5teilig, 460x480x1950 mm, 7035/0959059 | CA6011-0959059


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahl-Wertfachschrank, 2x5teilig, 460x480x1950 mm, 7035/0959059 | CA6011-0959059
C+P Stahl-Wertfachschrank, 2x5teilig, 460x480x1950 mm, 7035/0959059 | CA6011-0959059
C+P Stahl-Wertfachschrank, 2x5teilig, 460x480x1950 mm, 7035/0959059 | CA6011-0959059
C+P Stahl-Wertfachschrank, 2x5teilig, 460x480x1950 mm, 7035/0959059 | CA6011-0959059
Artikel-Nr.:
     261-CA6011-0959059
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     80700-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wertfach-Schrank
Wertfachanlage
Wertfachschrank
c+p wertfachschrank
C+P Stahl-Wertfachschrank, 2x5teilig, 460x480x1950 mm, 7035/0959059 | CA6011-0959059

Stahl-Wertfachschrank
Normalbreit
Anzahl Wertfächer: 2 x 5
HxBxT: 1950 x 460 x 480 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in schwefelgelb RDS 0959059
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
2 x 5
Abteilbreite mm:
240
Breite mm:
460
Tiefe mm:
480
Anzahl Fächer:
10
Produkttyp:
Wertfachschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Wertfachschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Schwefelgelb RDS 095 90 59
Weitere Suchbegriffe: wertfach schrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Spind, Garderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 585,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,51*
€ 813,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,66*
€ 806,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,68*
€ 792,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,40*
€ 760,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,49*
€ 696,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-010|S10001
ab € 164,26*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-010|S10007
ab € 165,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-010|S10001
ab € 214,24*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-010|S10064
ab € 212,49*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-010|S10001
ab € 278,21*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-010|S10060
ab € 278,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.