Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahl-Wertfachschrank, 1x5teilig 240x480x1950 mm, RAL7021/3000 | CA6010-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahl-Wertfachschrank, 1x5teilig 240x480x1950 mm, RAL7021/3000 | CA6010-3000
C+P Stahl-Wertfachschrank, 1x5teilig 240x480x1950 mm, RAL7021/3000 | CA6010-3000
C+P Stahl-Wertfachschrank, 1x5teilig 240x480x1950 mm, RAL7021/3000 | CA6010-3000
C+P Stahl-Wertfachschrank, 1x5teilig 240x480x1950 mm, RAL7021/3000 | CA6010-3000
Artikel-Nr.:
     261-CA6010-3000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     80700-10
EAN/GTIN:
     4060061659773
Suchbegriffe:
Wertfach-Schrank
Wertfachanlage
Wertfachschrank
c+p wertfachschrank
C+P Stahl-Wertfachschrank, 1x5teilig 240x480x1950 mm, RAL7021/3000 | CA6010-3000

Stahl-Wertfachschrank
Normalbreit
Anzahl Wertfächer: 1 x 5
HxBxT: 1950 x 240 x 480 mm
Korpus in schwarzgrau RAL 7021
Türen in feuerrot RAL 3000
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
1 x 5
Abteilbreite mm:
240
Breite mm:
240
Tiefe mm:
480
Anzahl Fächer:
5
Produkttyp:
Wertfachschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Wertfachschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: wertfach schrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Spind, Garderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,38*
€ 490,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,15*
€ 484,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,17*
€ 476,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,37*
€ 463,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,13*
€ 411,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10000
ab € 136,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10004
ab € 135,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10000
ab € 177,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10005
ab € 176,32*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10000
ab € 230,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10006
ab € 230,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.