Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Sitzbank, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/5012 | CA6007-5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Sitzbank, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/5012 | CA6007-5012
C+P Garderobenschrank, mit Sitzbank, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/5012 | CA6007-5012
C+P Garderobenschrank, mit Sitzbank, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/5012 | CA6007-5012
C+P Garderobenschrank, mit Sitzbank, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/5012 | CA6007-5012
C+P Garderobenschrank, mit Sitzbank, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/5012 | CA6007-5012
C+P Garderobenschrank, mit Sitzbank, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/5012 | CA6007-5012
Artikel-Nr.:
     261-CA6007-5012
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     49050-42
EAN/GTIN:
     4053597529351
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
C+P Garderobenschrank, mit Sitzbank, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/5012 | CA6007-5012

Garderobenschrank
mit Sitzbank
Anzahl Abteile: 4
Abteilbreite 400 mm
HxBxT 2090 x 1600 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
2090
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sitzbank
Türausführung:
Lochbild
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
400
Serie:
EVOLO
Breite mm:
1600
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
4
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Farbe Tür:
Lichtblau RAL 5012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.064,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.226,03*
€ 1.458,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.223,57*
€ 1.456,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.163,34*
€ 1.384,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.121,20*
€ 1.334,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.064,05*
€ 1.266,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,46*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,56*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,604*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.