Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Sitzbank, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/5021 | CA6003-5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Sitzbank, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/5021 | CA6003-5021
C+P Garderobenschrank, mit Sitzbank, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/5021 | CA6003-5021
C+P Garderobenschrank, mit Sitzbank, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/5021 | CA6003-5021
C+P Garderobenschrank, mit Sitzbank, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/5021 | CA6003-5021
C+P Garderobenschrank, mit Sitzbank, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/5021 | CA6003-5021
Artikel-Nr.:
     261-CA6003-5021
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     49050-22
EAN/GTIN:
     4059369730963
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
C+P Garderobenschrank, mit Sitzbank, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/5021 | CA6003-5021

Garderobenschrank
mit Sitzbank
Anzahl Abteile: 2
Abteilbreite 400 mm
HxBxT 2090 x 800 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in wasserblau RAL 5021
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
2090
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sitzbank
Türausführung:
Lochbild
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
400
Serie:
EVOLO
Breite mm:
800
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
2
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Wasserblau RAL 5021
Farbe Tür:
Wasserblau RAL 5021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 580,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,30*
€ 805,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,44*
€ 799,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,85*
€ 782,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,15*
€ 753,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,75*
€ 691,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,50*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,46*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,564*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.