Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Sitzbank, 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/2000 | CA5999-2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Sitzbank, 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/2000 | CA5999-2000
C+P Garderobenschrank, mit Sitzbank, 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/2000 | CA5999-2000
C+P Garderobenschrank, mit Sitzbank, 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/2000 | CA5999-2000
C+P Garderobenschrank, mit Sitzbank, 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/2000 | CA5999-2000
C+P Garderobenschrank, mit Sitzbank, 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/2000 | CA5999-2000
C+P Garderobenschrank, mit Sitzbank, 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/2000 | CA5999-2000
Artikel-Nr.:
     261-CA5999-2000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     49050-40
EAN/GTIN:
     4056211611005
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
C+P Garderobenschrank, mit Sitzbank, 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/2000 | CA5999-2000

Garderobenschrank
mit Sitzbank
Anzahl Abteile: 4
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 2090 x 1200 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in gelborange RAL 2000
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
2090
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sitzbank
Türausführung:
Lochbild
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
300
Serie:
EVOLO
Breite mm:
1200
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
4
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Gelborange RAL 2000
Farbe Tür:
Gelborange RAL 2000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 779,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,95*
€ 1.069,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,32*
€ 1.067,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,96*
€ 1.031,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,30*
€ 992,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,79*
€ 927,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,52*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,59*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,564*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.