Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7021/3000 | CA5994-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7021/3000 | CA5994-3000
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7021/3000 | CA5994-3000
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7021/3000 | CA5994-3000
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7021/3000 | CA5994-3000
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7021/3000 | CA5994-3000
Artikel-Nr.:
     261-CA5994-3000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     49020-42
EAN/GTIN:
     4059369240516
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7021/3000 | CA5994-3000

Garderobenschrank
mit Sockel
Anzahl Abteile: 4
Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1800 x 1600 x 500 mm
Korpus in schwarzgrau RAL 7021
Türen in feuerrot RAL 3000
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lochbild
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
400
Serie:
EVOLO
Breite mm:
1600
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
4
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
Farbe Tür:
Feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank 4abteil, garderobenschrank, garderobenschrank 4 abteile, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 849,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,64*
€ 1.171,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,52*
€ 1.170,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,05*
€ 1.123,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,72*
€ 1.079,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,29*
€ 1.010,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,27*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,24*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,71*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.