Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/5012 | CA5993-5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/5012 | CA5993-5012
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/5012 | CA5993-5012
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/5012 | CA5993-5012
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/5012 | CA5993-5012
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/5012 | CA5993-5012
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/5012 | CA5993-5012
Artikel-Nr.:
     261-CA5993-5012
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     49020-42
EAN/GTIN:
     4053597503450
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/5012 | CA5993-5012

Garderobenschrank
mit Sockel
Anzahl Abteile: 4
Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1800 x 1600 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lochbild
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
400
Serie:
EVOLO
Breite mm:
1600
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
4
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Farbe Tür:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 4 abteile lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 845,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,45*
€ 1.165,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 978,39*
€ 1.164,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,26*
€ 1.118,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,21*
€ 1.076,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,88*
€ 1.006,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,28*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,38*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,58*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,574*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.