Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/9010 | CA5989-9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/9010 | CA5989-9010
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/9010 | CA5989-9010
Artikel-Nr.:
     261-CA5989-9010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     49020-22
EAN/GTIN:
     4060061655393
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/9010 | CA5989-9010

Garderobenschrank
mit Sockel
Anzahl Abteile: 2
Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1800 x 800 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in reinweiß RAL 9010
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lochbild
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
400
Serie:
EVOLO
Breite mm:
800
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
2
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Reinweiß RAL 9010
Farbe Tür:
Reinweiß RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,09*
€ 640,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,48*
€ 634,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,34*
€ 622,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,06*
€ 598,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,74*
€ 537,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10000
ab € 136,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10004
ab € 136,14*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10000
ab € 176,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10005
ab € 176,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10000
ab € 230,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10006
ab € 230,25*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,22*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,45*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,78*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,514*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.