Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/3000 | CA5989-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/3000 | CA5989-3000
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/3000 | CA5989-3000
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/3000 | CA5989-3000
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/3000 | CA5989-3000
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/3000 | CA5989-3000
Artikel-Nr.:
     261-CA5989-3000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     49020-22
EAN/GTIN:
     4060061655379
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/3000 | CA5989-3000

Garderobenschrank
mit Sockel
Anzahl Abteile: 2
Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1800 x 800 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in feuerrot RAL 3000
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lochbild
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
400
Serie:
EVOLO
Breite mm:
800
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
2
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
Farbe Tür:
Feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,67*
€ 637,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,25*
€ 631,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,97*
€ 619,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,32*
€ 596,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,71*
€ 539,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10000
ab € 135,32*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10004
ab € 135,67*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10000
ab € 176,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10005
ab € 176,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10000
ab € 231,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10006
ab € 230,13*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,35*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,24*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,65*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,534*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.