Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 5 Abteile, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/3000 | CA5987-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 5 Abteile, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/3000 | CA5987-3000
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 5 Abteile, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/3000 | CA5987-3000
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 5 Abteile, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/3000 | CA5987-3000
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 5 Abteile, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/3000 | CA5987-3000
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 5 Abteile, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/3000 | CA5987-3000
Artikel-Nr.:
     261-CA5987-3000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     49020-50
EAN/GTIN:
     4057706986288
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 5 Abteile, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/3000 | CA5987-3000

Garderobenschrank
mit Sockel
Anzahl Abteile: 5
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1800 x 1500 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in feuerrot RAL 3000
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lochbild
Anzahl Abteile:
5
Abteilbreite mm:
300
Serie:
EVOLO
Breite mm:
1500
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
5
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
Farbe Tür:
Feuerrot RAL 3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 828,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 953,97*
€ 1.135,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,33*
€ 1.133,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,21*
€ 1.060,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 855,42*
€ 1.017,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,40*
€ 985,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,41*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,63*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,564*
Zubehör
PAVOY
57574-100-051
ab € 153,75*
Zubehör
PAVOY
57574-100-051
ab € 153,67*
Zubehör
PAVOY
57574-150-051
ab € 240,77*
Zubehör
PAVOY
57574-150-051
ab € 259,81*
Zubehör
PAVOY
57574-200-051
ab € 276,13*
Zubehör
PAVOY
57574-200-051
ab € 307,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.