Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm, RAL7021/6011 | CA5984-6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm, RAL7021/6011 | CA5984-6011
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm, RAL7021/6011 | CA5984-6011
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm, RAL7021/6011 | CA5984-6011
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm, RAL7021/6011 | CA5984-6011
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm, RAL7021/6011 | CA5984-6011
Artikel-Nr.:
     261-CA5984-6011
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     49020-30
EAN/GTIN:
     4056211244661
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm, RAL7021/6011 | CA5984-6011

Garderobenschrank
mit Sockel
Anzahl Abteile: 3
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1800 x 900 x 500 mm
Korpus in schwarzgrau RAL 7021
Türen in resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lochbild
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
300
Serie:
EVOLO
Breite mm:
900
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
3
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Resedagrün RAL 6011
Farbe Tür:
Resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank breite 900 mm 3 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank 3 abteile, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,00*
€ 662,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,50*
€ 657,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,02*
€ 645,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,53*
€ 620,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,56*
€ 561,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,46*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,42*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.