Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/5010 | CA5979-5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/5010 | CA5979-5010
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/5010 | CA5979-5010
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/5010 | CA5979-5010
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/5010 | CA5979-5010
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/5010 | CA5979-5010
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/5010 | CA5979-5010
Artikel-Nr.:
     261-CA5979-5010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     49010-42
EAN/GTIN:
     4054421857855
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/5010 | CA5979-5010

Garderobenschrank
mit Füßen
Anzahl Abteile: 4
Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1800 x 1600 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Lochbild
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
400
Serie:
EVOLO
Breite mm:
1600
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
4
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Farbe Tür:
Enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 4 abteile lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 809,31*
€ 929,87*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.169,34*
€ 1.337,52*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,87*
€ 1.106,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,49*
€ 1.103,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,58*
€ 1.064,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,66*
€ 1.025,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,31*
€ 963,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-010|S10001
ab € 164,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-010|S10007
ab € 164,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-010|S10001
ab € 212,27*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-010|S10064
ab € 213,35*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-010|S10001
ab € 278,08*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-010|S10060
ab € 278,80*
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,57*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,34*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,604*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.