Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 8 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7021/5012 | CA5954-5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 8 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7021/5012 | CA5954-5012
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 8 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7021/5012 | CA5954-5012
Artikel-Nr.:
     261-CA5954-5012
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8310-42|S10403
EAN/GTIN:
     4059096041738
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 8 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7021/5012 | CA5954-5012

Doppelstöckiger Garderobenschrank
mit Füßen und Lochrosette
Anzahl Fächer: 8
Abteilbreite: 400 mm
HxBxT 1850 x 1590 x 500 mm
Korpus in schwarzgrau RAL 7021
Türen in lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Lochbild
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
400
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
1590
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
8
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Doppelstöckiger Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank 4abteil, garderobenschrank, garderobenschrank 4 abteile, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 859,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,08*
€ 1.180,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,03*
€ 1.179,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,49*
€ 1.133,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,96*
€ 1.091,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,68*
€ 1.023,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsystme
8050-000|S10004
ab € 135,92*
Zubehör
C+P Möbelsystme
8050-000|S10000
ab € 135,74*
Zubehör
C+P Möbelsystme
8051-000|S10005
ab € 177,58*
Zubehör
C+P Möbelsystme
8051-000|S10000
ab € 177,30*
Zubehör
C+P Möbelsystme
8052-000|S10000
ab € 230,08*
Zubehör
C+P Möbelsystme
8052-000|S10006
ab € 231,49*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,27*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,25*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 4,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,19*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010
ab € 15,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.