Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank, mit Sockel, 15 Fächer Breite 400 mm, 7021/0959059 | CA5942-0959059


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank, mit Sockel, 15 Fächer Breite 400 mm, 7021/0959059 | CA5942-0959059
C+P Schließfachschrank, mit Sockel, 15 Fächer Breite 400 mm, 7021/0959059 | CA5942-0959059
Artikel-Nr.:
     261-CA5942-0959059
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-325
EAN/GTIN:
     4025314855920
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
C+P Schließfachschrank, mit Sockel, 15 Fächer Breite 400 mm, 7021/0959059 | CA5942-0959059

Schließfachschrank mit Sockel
Anzahl Fächer: 15
Abteilbreite: 400 mm
H x B x T 1800 x 1200 x 500 mm
Korpus in schwarzgrau RAL 7021
Türen in schwefelgelb RDS 0959059
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
5 x 3
Abteilbreite mm:
400
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
1200
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
15
Produkttyp:
Schließfachschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Schließfachschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Schwefelgelb RDS 095 90 59
Weitere Suchbegriffe: Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, schließfach-schrank 15 fächer, schließfach schrank, schließfachschrank sockel, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 978,25*
€ 1.120,30*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.256,94*
€ 1.425,61*
39 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.420,37*
€ 1.613,13*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.120,30*
€ 1.333,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,53*
€ 1.328,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.035,02*
€ 1.231,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,16*
€ 1.196,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 978,25*
€ 1.164,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-742|
ab € 2,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 5,004*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,528*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,27*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-10
ab € 46,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 13,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 137,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010
ab € 20,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.