Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank, mit Sockel, 12 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7021/6011 | CA5928-6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank, mit Sockel, 12 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7021/6011 | CA5928-6011
C+P Schließfachschrank, mit Sockel, 12 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7021/6011 | CA5928-6011
Artikel-Nr.:
     261-CA5928-6011
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-403
EAN/GTIN:
     4060061657885
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
c + p schließfachschrank 12 fächer
C+P Schließfachschrank, mit Sockel, 12 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7021/6011 | CA5928-6011

Schließfachschrank mit Sockel
Anzahl Fächer: 12
Abteilbreite: 300 mm
HxBxT 1800 x 1190 x 500 mm
Korpus in schwarzgrau RAL 7021
Türen in resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
3 x 4
Abteilbreite mm:
300
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
1190
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
12
Produkttyp:
Schließfachschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Schließfachschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfach-schrank 12 fächer, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 758,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,36*
€ 1.046,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,84*
€ 1.043,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,26*
€ 997,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,91*
€ 959,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,16*
€ 902,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 5,004*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,588*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.