Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 15 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7021/5012 | CA5922-5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 15 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7021/5012 | CA5922-5012
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 15 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7021/5012 | CA5922-5012
Artikel-Nr.:
     261-CA5922-5012
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-325|S10235
EAN/GTIN:
     4054421941752
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 15 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7021/5012 | CA5922-5012

Schließfachschrank mit Füßen
Anzahl Fächer: 15
Abteilbreite: 400 mm
HxBxT 1850 x 1200 x 500 mm
Korpus in schwarzgrau RAL 7021
Türen in lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
5 x 3
Abteilbreite mm:
400
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
1200
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
15
Produkttyp:
Schließfachschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Schließfachschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 938,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.090,29*
€ 1.297,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.089,46*
€ 1.296,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,39*
€ 1.244,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,46*
€ 1.196,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,86*
€ 1.117,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,09*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.