Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 6 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/9010 | CA5915-9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 6 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/9010 | CA5915-9010
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 6 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/9010 | CA5915-9010
Artikel-Nr.:
     261-CA5915-9010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-223
EAN/GTIN:
     4060061656499
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfach-schrank mit füßen
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 6 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/9010 | CA5915-9010

Schließfachschrank mit Füßen
Anzahl Fächer: 6
Abteilbreite: 400 mm
HxBxT 1850 x 810 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in reinweiß RAL 9010
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
400
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
810
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
2
Produkttyp:
Schließfachschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Schließfachschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Reinweiß RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, c+p schließfachschrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,21*
€ 730,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,74*
€ 724,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,78*
€ 710,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,73*
€ 682,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,03*
€ 618,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 5,014*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,578*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,19*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 13,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.