Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 20 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7021/9016 | CA5914-9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 20 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7021/9016 | CA5914-9016
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 20 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7021/9016 | CA5914-9016
Artikel-Nr.:
     261-CA5914-9016
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
c+p schließfachschrank 20 fächer
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 20 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7021/9016 | CA5914-9016

Schließfachschrank mit Füßen
Anzahl Fächer: 20
Abteilbreite: 300 mm
HxBxT 1850 x 1190 x 500 mm
Korpus in schwarzgrau RAL 7021
Türen in verkehrsweiß RAL 9016
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
5 x 4
Abteilbreite mm:
300
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
1190
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
20
Produkttyp:
Schließfachschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Schließfachschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Verkehrsweiß RAL 9016
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfach-schrank mit füßen, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 946,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.088,58*
€ 1.295,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.087,95*
€ 1.294,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.041,95*
€ 1.239,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,83*
€ 1.195,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,76*
€ 1.126,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 5,024*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,588*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.