Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 20 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7021/7035 | CA5914-7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 20 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7021/7035 | CA5914-7035
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 20 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7021/7035 | CA5914-7035
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 20 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7021/7035 | CA5914-7035
Artikel-Nr.:
     261-CA5914-7035
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-405
EAN/GTIN:
     4051803081167
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 20 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7021/7035 | CA5914-7035

Schließfachschrank mit Füßen
Anzahl Fächer: 20
Abteilbreite: 300 mm
HxBxT 1850 x 1190 x 500 mm
Korpus in schwarzgrau RAL 7021
Türen in lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
5 x 4
Abteilbreite mm:
300
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
1190
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
20
Produkttyp:
Schließfachschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Schließfachschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 766,15*
€ 894,11*
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 741,57*
€ 894,67*
Lager 261
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 948,12*
€ 1.085,89*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.085,89*
€ 1.292,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.084,18*
€ 1.290,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,58*
€ 1.240,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,16*
€ 1.197,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 948,12*
€ 1.128,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.