Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 20 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/7021 | CA5913-7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 20 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/7021 | CA5913-7021
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 20 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/7021 | CA5913-7021
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 20 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/7021 | CA5913-7021
Artikel-Nr.:
     261-CA5913-7021
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-405
EAN/GTIN:
     4025314527407
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 20 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/7021 | CA5913-7021

Schließfachschrank mit Füßen
Anzahl Fächer: 20
Abteilbreite: 300 mm
HxBxT 1850 x 1190 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in schwarzgrau RAL 7021
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
5 x 4
Abteilbreite mm:
300
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
1190
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
20
Produkttyp:
Schließfachschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Schließfachschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Schwarzgrau RAL 7021
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 764,49*
€ 892,21*
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 739,36*
€ 892,77*
Lager 261
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 952,34*
€ 1.083,58*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.083,58*
€ 1.289,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.081,88*
€ 1.287,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.040,91*
€ 1.238,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,06*
€ 1.196,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,34*
€ 1.133,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.