Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 10 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7021/3000 | CA5910-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 10 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7021/3000 | CA5910-3000
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 10 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7021/3000 | CA5910-3000
Artikel-Nr.:
     261-CA5910-3000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-205
EAN/GTIN:
     4060061656406
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfach-schrank mit füßen
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 10 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7021/3000 | CA5910-3000

Schließfachschrank mit Füßen
Anzahl Fächer: 10
Abteilbreite: 300 mm
HxBxT 1850 x 610 x 500 mm
Korpus in schwarzgrau RAL 7021
Türen in feuerrot RAL 3000
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
5 x 2
Abteilbreite mm:
300
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
610
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
10
Produkttyp:
Schließfachschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Schließfachschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank 10 fächer, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,37*
€ 723,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,56*
€ 715,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,44*
€ 701,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,52*
€ 675,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,57*
€ 617,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 5,014*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,588*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.