Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 10 Fächer Breite 300 mm, 7021/0959059 | CA5910-0959059


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 10 Fächer Breite 300 mm, 7021/0959059 | CA5910-0959059
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 10 Fächer Breite 300 mm, 7021/0959059 | CA5910-0959059
Artikel-Nr.:
     261-CA5910-0959059
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-205
EAN/GTIN:
     4025314858136
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 10 Fächer Breite 300 mm, 7021/0959059 | CA5910-0959059

Schließfachschrank mit Füßen
Anzahl Fächer: 10
Abteilbreite: 300 mm
H x B x T 1850 x 610 x 500 mm
Korpus in schwarzgrau RAL 7021
Türen in schwefelgelb RDS 0959059
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
5 x 2
Abteilbreite mm:
300
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
610
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
10
Produkttyp:
Schließfachschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Schließfachschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Schwefelgelb RDS 095 90 59
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, c + p fächerschrank 10 fächer, schließfach schrank, schließfach-schrank mit füßen, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,67*
€ 727,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,08*
€ 717,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,59*
€ 702,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,35*
€ 676,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,67*
€ 618,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 5,024*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,588*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.